Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 1
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 2
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 3
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 4
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 5
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 6
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 7
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 8
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 9
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 10
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 11
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 12
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 13
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 14
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 15
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 16
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 17
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 18
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 19
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 20
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 21
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 22
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 23
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 24

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterdichtband Universal Euraseal U-100

Fensterdichtungsband mit spezieller, trocknungsaktiver Membran für die innere und äußere Fugenabdichtung

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge, wissenschaftlich nachgewiesen durch das Fraunhofer-Institut


  • Verringert die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper

  • Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs


Äußerst variabler Einsatz


  • Band kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden

  • Durch doppelseitige Klebung kann das Band entweder gleichseitig oder wechselseitig verklebt werden

  • Vereinfachte Lagerhaltung durch Reduktion der Teilevielfalt


Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren.


Durch den variablen Sd-Wert entspricht die Abdichtung dem Grundsatz "innen dichter als außen"



Sehr gute Überputzbarkeit auf der rauen vliesbeschichteten Seite

Hinweis

Im Eckbereich ist eine Überlänge von 2 bis 5 cm, je nach Fugenbreite, einzuhalten. Eine Bewegungsschlaufe ist mit einzubauen. Die Anschlussverklebung bei bodentiefen Elementen mit EPDM-Dichtband Außen hat mit EPDM-Dichtband-Kleber zu erfolgen.



Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 kann kombiniert werden


  • Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 / Außen: VKP Plus

  • Innen: Neutralsilikon Perfect / Außen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-100

  • Die äußere Abdichtung des unteren Anschlusses in Form einer Wanne ausbilden (Gefälle nach außen hin).

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.