Fensterdichtband Universal Euraseal U-100
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 1
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 2
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterdichtband Universal Euraseal U-100

Fensterdichtungsband mit spezieller, trocknungsaktiver Membran für die innere und äußere Fugenabdichtung

  • Farbe: Anthrazit
  • Trägermaterial: Polypropylen-Vlies
  • Werkstoff Membran: Polyethylen-Copolymer
  • Rollenlänge: 50 m
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 45 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung: 600 Pa / nach DIN EN 1027
  • Baustoffklasse / Bedingung: B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102, gemäß Prüfzeugnis P-NDS04-779
  • UV-Beständigkeit: 3 Monate, bei Freibewitterung
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung: 0,5 m / bei 90% Luftfeuchtigkeit
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 20°C

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Farbe Trägermaterial Werkstoff Membran Anzahl VE
Preis/VE
0875591300
300 mm Anthrazit Polypropylen-Vlies Polyethylen-Copolymer
1 St.
0875591070
70 mm Anthrazit Polypropylen-Vlies Polyethylen-Copolymer
5 St.
0875591100
100 mm Anthrazit Polypropylen-Vlies Polyethylen-Copolymer
3 St.
0875591140
140 mm Anthrazit Polypropylen-Vlies Polyethylen-Copolymer
2 St.
0875591200
200 mm Anthrazit Polypropylen-Vlies Polyethylen-Copolymer
2 St.
0875591250
250 mm Anthrazit Polypropylen-Vlies Polyethylen-Copolymer
1 St.
0875591350
350 mm Anthrazit Polypropylen-Vlies Polyethylen-Copolymer
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
Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge, wissenschaftlich nachgewiesen durch das Fraunhofer-Institut


  • Verringert die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper

  • Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs


Äußerst variabler Einsatz


  • Band kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden

  • Durch doppelseitige Klebung kann das Band entweder gleichseitig oder wechselseitig verklebt werden

  • Vereinfachte Lagerhaltung durch Reduktion der Teilevielfalt


Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren.


Durch den variablen Sd-Wert entspricht die Abdichtung dem Grundsatz "innen dichter als außen"



Sehr gute Überputzbarkeit auf der rauen vliesbeschichteten Seite

Hinweis

Im Eckbereich ist eine Überlänge von 2 bis 5 cm, je nach Fugenbreite, einzuhalten. Eine Bewegungsschlaufe ist mit einzubauen. Die Anschlussverklebung bei bodentiefen Elementen mit EPDM-Dichtband Außen hat mit EPDM-Dichtband-Kleber zu erfolgen.



Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 kann kombiniert werden


  • Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 / Außen: VKP Plus

  • Innen: Neutralsilikon Perfect / Außen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-100

  • Die äußere Abdichtung des unteren Anschlusses in Form einer Wanne ausbilden (Gefälle nach außen hin).

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.