Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fensterdichtband Innen Euraseal I-720

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterdichtband Innen Euraseal I-720

Vollständig klebendes, dampfdiffusionsdichtes und überputzbares Fensterdichtband für die innere Fugenabdichtung.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Durch Aluminiumlage dampfdiffusionsdicht mit sehr hohem Sd-Wert von ≥ 1500m

  • Vollflächig klebend mit sehr hoher Klebekraft

  • Zusätzlicher Klebestreifen auf Gegenseite

  • Gut überputzbar durch Vliesauflage

  • Sehr gut formbar und anschmiegsam, gerade im Eckbereich angenehm zu verarbeiten

  • Alkalibeständig

  • Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!