Fensterdichtband Innen Euraseal I-700

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterdichtband Innen Euraseal I-700

Für Abdichtungen, Fensteranschlussfugen und Baukörperanschlüsse im Innenbereich.

  • Farbe: Butylgrau
  • Trägermaterial: Vlies
  • Klebstoffbasis: Butylkautschuk
  • Rollenlänge: 15 m
  • Ausführung: Mit Selbstklebestreifen
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 80 °C
  • Ausführung Trägermaterial: Einseitig vlieskaschiert
  • Baustoffklasse / Bedingung: E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1
  • UV-Beständigkeit: Bedingt
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke min.: 225 m
  • Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max.: 150000
  • Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm: 11 N
  • Baustoffverträglichkeit: Herkömmlichen Baustoffen
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 20°C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Farbe Trägermaterial Klebstoffbasis Anzahl VE
Preis/VE
0875577075
75 mm Butylgrau Vlies Butylkautschuk
2 St.
0875577100
100 mm Butylgrau Vlies Butylkautschuk
1 St.
0875577150
150 mm Butylgrau Vlies Butylkautschuk
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
Optisch nach Einbau nicht sichtbar


Kann schnell und sauber verputzt werden.



Luft- und wasserdampfdicht


Bei sach- und fachgerechter Anwendung werden die Vorgaben der geltenden Wärmeschutzverordnung und der DIN 4108 Teil 7 erfüllt.



Hohe Klebkraft


  • Durch die Butylkautschukmasse

  • Einseitig mit einem Kunststoffvlies kaschiert

  • Zusätzlich mit einem selbstklebenden Befestigungsstreifen ausgestattet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.