Fensterdichtungsband Innen EURASEAL I-100
Fensterdichtungsband Innen EURASEAL I-100 - 1
Fensterdichtungsband Innen EURASEAL I-100 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterdichtungsband Innen EURASEAL I-100

Dehnfähiges, hervorragend überputzbares Fensterdichtungsband.

  • Farbe: Gelb
  • Trägermaterial: Spezialvlies
  • Klebstoffbasis: Acrylat
  • Ausführung: Mit Selbstklebestreifen
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 0 bis 50 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Ausführung Trägermaterial: Mit dampfbremsender Zwischenlage
  • Baustoffklasse / Bedingung: B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102
  • UV-Beständigkeit: 3 Monate, bei Freibewitterung
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke min.: 50 m
  • Reißdehnung: 42 %
  • Baustoffverträglichkeit: Herkömmlichen Baustoffen
  • Anwendungsbereich: Innen
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 20°C

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Rollenlänge Farbe Trägermaterial Anzahl VE
Preis/VE
0875571070
70 mm 25 m Gelb Spezialvlies
2 St.
0875571150
150 mm 25 m Gelb Spezialvlies
1 St.
0875571101
100 mm 80 m Gelb Spezialvlies
1 St.
0875571100
100 mm 25 m Gelb Spezialvlies
1 St.
0875571071
70 mm 80 m Gelb Spezialvlies
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
Gute Dehnfähigkeit


Dehnfähige Folie sorgt zusammen mit Spezialvlies für hohe Flexibilität in Querrichtung. Dadurch zusätzliche Sicherheit bei Bauteilbewegungen.



Sichere Montage auf unebenen Laibungen


Zusammen mit Flexband-Kleber erfolgt sichere Montage auch bei Mörtelfugen und Ausbrüchen der Laibung.



Geprüfte Dichtungseigenschaften.


  • Luftdicht und dampfdiffusionsbremsend

Bei sach- und fachgerechter Anwendung werden die erforderlichen Abdichtungseigenschaften der neuen Energie-Einsparverordnung erfüllt.



Hervorragende Überputzbarkeit


Hochwertiges Spezialvlies sorgt für optimale Verankerung handelsüblicher Putze.



Sehr angenehme Verarbeitung durch Flexibilität des Materials



Extrem hohe Klebekraft des SK-Klebestreifens, gute Haftung bereits ab 0°C

Hinweis

Im Eckbereich ist eine Überlänge von 5 cm einzuhalten. Eine Bewegungsschlaufe ist mit einzubauen. Diese lässt sich auf feuchtem Kleber leicht positionieren.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.