Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenster- und Türsicherung Winsafe WS 44
Für die Bandseite
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
- Entspricht den Anforderungen der DIN 18104-1
- VdS-anerkannt für nach innen öffnende Fenster aus Holz, Aluminium oder Kunststoff mit Metalleinlage
- Einfache Bedienung und Montage
- Kein Zusammenbau der Einzelteile notwendig
- Bequemer Schiebemechanismus
- Stabiles Zinkdruckguss-Gehäuse
- Optisch erkennbar, ob Sicherung im verriegelten Zustand ist
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Zur nachträglichen Sicherung von Fenster und Türen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!