Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenster- und Türsicherung WS 33
Für die Griffseite
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
- Entspricht den Anforderungen der DIN 18104-1
- VdS-anerkannt für nach innen öffnende Fenster aus Holz, Aluminium oder Kunststoff mit Metalleinlage
- Einfache Bedienung und Montage
- Kein Zusammenbau der Einzelteile notwendig
- Sobald sich Zylinder in geöffneter Position befindet, kann die Sicherung auch ohne Schlüssel geöffnet werden
- Bequemer Schiebemechanismus
- Stabiles Zinkdruckguss-Gehäuse
- Optisch erkennbar, ob Sicherung im verriegelten Zustand ist
- Gleichschließend mit Wechselzylinder, passend zu Möbelschlosssystem MS 5000
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Zur nachträglichen Sicherung von Fenster und Türen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!