Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Fenster- und Türsicherung Winsafe WS 22
Fenster- und Türsicherung Winsafe WS 22 - 1
Fenster- und Türsicherung Winsafe WS 22 - 2
Fenster- und Türsicherung Winsafe WS 22 - 3
Fenster- und Türsicherung Winsafe WS 22 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenster- und Türsicherung Winsafe WS 22

Mit Doppelriegel

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Lackiert
  • Werkstoff Schlüssel: Stahl
  • Schließart: Gleichschließend
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Montagebreite min.: 24 mm
  • Länge: 205 mm
  • Breite: 150 mm
  • Höhe: 35 mm
  • Typbezeichnung: Winsafe WS 22
  • Lieferumfang: 1 x Fenster-/Türsicherung, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Formschöne Optik und angenehme Haptik

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 18104-1

  • VdS-anerkannt für nach innen öffnende Fenster aus Holz oder Aluminium

  • Mit zwei stabilen Schwenkriegel

  • Mögliche Montageposition: Unter, Ober- und Griffseite

  • Leichte Montage

  • Hoher Schließkomfort

  • Bequemer Schwenkmechanismus

  • Gleichschließend mit Wechselzylinder, passend zu Möbelschlosssystem MS 5000

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!