Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenster- und Türsicherung Winsafe WS 11 mit Einzelriegel
- Werkstoff: Zinkdruckguss
- Oberfläche: Lackiert
- Farbe: Weiß
- Werkstoff Schlüssel: Stahl
- Schließart: Gleichschließend
- DIN-Richtung: DIN R/L
- Montagebreite min.: 24 mm
- Länge: 142 mm
- Breite: 87 mm
- Höhe: 35 mm
- Typbezeichnung: Winsafe WS 11
- Lieferumfang: 1 x Fenster-/Türsicherung, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Formschöne Optik und angenehme Haptik
- Entspricht den Anforderungen der DIN 18104-1
- VdS-anerkannt für nach innen öffnende Fenster aus Holz oder Aluminium
- Mit stabilem Schwenkriegel
- Mögliche Montageposition: Unter, Ober- und Griffseite
- Leichte Montage
- Hoher Schließkomfort
- Bequemer Schwenkmechanismus
- Gleichschließend mit Wechselzylinder, passend zu Möbelschlosssystem MS 5000
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Zur nachträglichen Sicherung von Fenster und Türen.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!