Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenster- und Türsicherung WinSafe WX 4
- Werkstoff: Stahl gehärtet
- Oberfläche: Pulverbeschichtet
- Farbe: Weiß
- DIN-Richtung: DIN R/L
- Länge: 157 mm
- Breite: 64 mm
- Höhe: 23 mm
- Typbezeichnung: WX 4
- Ausführung: Schlüssellos
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
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
Hoher Aufbruchschutz.
Flaches Design
Sehr hoher Widerstand gegen Aufhebeln
Geprüfte Druckbelastung 1000 kg
Verriegelt automatisch beim Schließen des Fensters
Bequemes Öffnen ohne Schlüssel
Wird die Sicherung auf der Bandseite montiert, ist das Öffnen des Fensters auf 95° begrenzt
VDS-anerkannt!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Die Sicherung ist für nach innen öffnende, einflügelige Fenster und Balkontüren geeignet.
Rundum auf allen vier Seiten einsetzbar an DIN L und DIN R Fenstern und Balkontüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!