Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenster- und Türsicherung Blocksafe BS 2
Mit schwenkbarem Sperrbügel
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
- Entspricht den Anforderungen der DIN 18104-1
- Massiver Stahl-Riegelbolzen
- Massives Gehäuse aus Guss (Pilzkopf)
- Präzise Riegelführung
- Tiefer Riegeleinschub
- Hohe Sicherheit gegen Abscheren des Bolzens sowie Aufhebeln
- Mit Präzisions-Zylinderschließwerk
- Bei gekipptem/spaltbreit geöffneten Fenstern/Türen bietet der extra stabile Sperrbügel einen VdS-geprüften Anwesenheitsschutz
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Zur nachträglichen Sicherung von Fenster und Türen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!