Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Felgenreiniger Perfect
Reinigt kraftvoll alle säurebeständigen Alu- und Stahlfelgen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Stark säurehaltiger Felgenreiniger entfernt hartnäckigste Verschmutzungen sowie eingebrannten Bremsstaub an Stahlfelgen sowie versiegelten Alu-Felgen
Nicht geeignet für polierte Alufelgen, Chromfelgen, Magnesium- oder Edelstahlfelgen. Einwirkzeit beachten! Nicht auf warme oder heiße Felgen bzw. auf Lack sprühen! Nicht antrocknen lassen. Starke Temperaturschwankungen sowie direkte Sonneneinstrahlung können zu Verfärbungen führen, die aber keinen Einfluss auf die Produktleistung haben. Das Produkt vor Frost schützen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Geeignet für Stahl- und säurebeständige Leichtmetallfelgen.
Felgen vor der Anwendung abkühlen lassen, ggf. mit Wasser abkühlen. Produkt je nach Verschmutzungsgrad 1:1 bis 1:10 mit Wasser verdünnen. Felgen aus geringem Abstand gleichmäßig einsprühen. Maximal 1 Minute einwirken lassen. Extreme Verschmutzungen in den Kanten mit Pinsel oder Bürste lösen. Anschließend mit Hochdruck-Waschgerät gründlich abspülen. Besonders intensiv den Lochkreis und den Bremssattel spülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!