Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Felgenreiniger
Hochwirksamer, säurefreier Spezialreiniger für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen sowie Radkappen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Entfernt schnell und mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen, wie z. B. eingebrannten Bremsstaub, Gummi- und Teerrückstände sowie sonstige Straßenverschmutzungen
- Die schonende Formel greift weder die Felgenoberfläche noch Radschrauben an
- Das Produkt ist sehr sparsam in der Anwendung
- Silikonfrei
Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen. Die empfohlene Arbeitstemperatur beträgt 10°C–25°C. Vor Frost schützen.
Stahl- und Leichtmetallfelgen sowie Radkappen
Die Felge gleichmäßig aus einem Abstand zwischen 15 und 30 cm besprühen. Lassen Sie den Reiniger ca. 5–10 Minuten einwirken. Verschmutzungen entweder mit einem feuchten Schwamm oder einer Radbürste entfernen und mit einem Wasserstrahl gründlich abspülen. Gegebenenfalls wie gewohnt waschen oder in die Waschanlage fahren. Das Produkt nicht antrocknen lassen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!