Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Feinsteinzeugbohrer Multipack Polygonschaft 3-teilig
Der Problemlöser selbst für extrem harte Feinsteinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Speziell entwickelte Hartmetall-Plattengeometrie (mehrflächiger Präzisionsanschliff)
- Punktgenaues Anbohren
- Präzise und ausbruchsfreie Bohrungen
Neuartiger Polygonschaft
- Kein Durchrutschen im Bohrfutter
- Optimale Drehmomentübertragung
Bohrtiefenanzeige
Der Farbring kennzeichnet die ideale Bohrtiefe
Keine Kühlung erforderlich
Trocken bohren
- Max. Drehzahl: Ø 5mm (800 min-1), Ø 6 und 8 mm (600 min-1), Ø 10 und 12 mm (400 min-1), Ø14 mm (200 min-1)
- Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!
- Optimaler Anpressdruck 35-45 kg
- Ist trotz empfohlener Bohrdrehzahl und optimalem Anpressdruck kein "Schabe-Geräusch" mehr zu hören, wurde das Lebensdauerende erreicht.
- Es ist zu vermeiden, dass auf den Bohrer im Stillstand starker Anpressdruck ausgeübt wird → Bruchgefahr!
- Zu geringer Anpressdruck und /oder zu hohe Bohrdrehzahl → Vorzeitiges Lebensdauerende!
- Kipp- und Schwenkbewegungen während des Bohrvorganges sind zu vermeiden → Bruchgefahr!
- Wir empfehlen Probelöcher zu bohren (idealerweise im Abfallmaterial der zu bohrenden Fliese)
- Bei Verwendung des Bohrer Durchmesser 14 mm muss mit zusätzlich beiliegendem Bohrer (8 mm) vorgebohrt werden.
Drehbohren in Feinsteinzeugfliesen, Fliesen, Glas (kein Sicherheitsglas) und Porzellan. Ideal für Elektro- und für Akkubohrmaschinen.
1. Punktgenaues Ansetzen mit leichtem Druck
2. Bohrmaschine einschalten
3. Voller Anpressdruck → "Schabe-Geräusch" muss zu hören sein
4. Reduzierter Anpressdruck beim Bohrloch-Austritt (Durchbohren der Fliese)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!