Feinriefenmatte

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feinriefenmatte

Zur Rutschsicherung

  • Typbezeichnung: AM69
  • Breite: 1000 mm
  • Länge: 5000 mm
  • Dicke: 3 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 18800 g
  • Farbe: Schwarz
  • Werkstoff: Gummi
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Länge Dicke Anzahl VE
Preis/VE
096380 169
AM69 1000 mm 5000 mm 3 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Einseitig stoffgemustert

  • Temperaturbereich ca. –20 °C bis +70 °C

  • Reißdehnung 200%

  • Reißfestigkeit ca. 3,8 MPa