Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Feinmechaniker-Satz 29-teilig
Feinmechaniker-Satz 29-teilig - 1
Feinmechaniker-Satz 29-teilig - 2
Feinmechaniker-Satz 29-teilig - 3
Feinmechaniker-Satz 29-teilig - 4
Feinmechaniker-Satz 29-teilig - 5
Feinmechaniker-Satz 29-teilig - 6
Feinmechaniker-Satz 29-teilig - 7
Feinmechaniker-Satz 29-teilig - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feinmechaniker-Satz 29-teilig

Das Set beinhaltet alle wesentlichen Feinmechaniker Bits und eignet sich hervorragend für alle feinen bzw. filgranen Schraubarbeiten
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
Das Set enthält alle für feinmechanische und elektronische Arbeiten erforderlichen Bits



Inhalt: 29-teilig:


  • Bitschraubendreher, 4-mm-Kupplung, 1-teilig

  • Bits: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; Schlitz 1,5, 2, 2,5, 3 mm; Sechskant: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm; PH 00, 0, 1, 2; Tri-Wing 1,5, 2; PZ 0, 1; Stern 1, 5 – 28-teilig
Hinweis

Bits werden durch einen Sprengring gehalten, da im Elektronik-Bereich die Verwendung eines Magneten nicht geeignet ist.