Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Feinfugen Flexmörtel CERAfix 510
Multifunktioneller Feinfugen-Flexmörtel, schnell erhärtend 1–10 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1976239.jpg)
Ausführungen
- CERAfix 510 eignet sich zum Verfugen von Fliesen und Platten aus Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut und Naturwerksteinen
- Für hochwertige keramische Beläge mit hohen optischen Ansprüchen, beheizte und unbeheizte Untergründe.
- CERAfix 510 ist einsetzbar für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm im Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden, in Trocken- Feucht- und Nassräumen.
- Die Verfugung von keramischen Belägen wie Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug, Glasmosaik ist ebenfalls möglich.
Bereits angesteifte Fugenmörtel nicht durch Wasserzugabe oder Frischmörtel verarbeitungsfähig machen.
Für die Reinigung bitte neutrale oder leicht alkalische Reinigungsmittel in den vorgeschriebenen Anwendungskonzentrationen verwenden.
Stark saugende Steine vornässen.
Innerhalb eines Raumes Material mit derselben Chargen-Nr verwenden.
Abbindezeit von Kleber und Mörtel beachten! Bei zu früher Verfugung besteht die Gefahr von ungleichmäßiger Farben im Fugenbild.
Den frisch eingebrachten Fugenmörtel vor Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, Zugluft, Feuchtigkeit und Frost (bis zum Erreichen seiner Endfestigkeit) schützen.
Ungleichmäßige Feuchtigkeitseinwirkung, bedingt durch die Unterkonstruktion, Mörtelbett, Temperaturunterschiede oder Belagsmaterial, kann zu Farbschwankungen im Fugenbild führen, die die Qualität des Fugenmörtels nicht beeinträchtigen und sich durch günstige Umgebungsbedingungen zunehmend angleichen können. Aus diesen Gründen kann die farbliche Darstellung der Fugenmusterstäbchen von der tatsächlichen Fugenfarbe abweichen. Für Farbtonunterschiede keine Gewährleistung!
Bei der Verfugung von Natur- und Kunststeinplatten sind die produktspezifischen Eigenschaften (Verfärbungsneigung) zu berücksichtigen. Im
Zweifelsfall Probeverfugung vornehmen!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Produktreste können nach Abfallschlüssel AVV 17 09 04 entsorgt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!