Feilen und Schaber Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feilen und Schaber Sortiment

9-teilig

  • Tiefe: 335 mm
  • Breite: 460 mm
  • Höhe: 52 mm
  • Größe Schaumteil: 4
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 9 Stck
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
Art.-Nr. Tiefe Breite Höhe Größe Schaumteil Anzahl VE
Preis/VE
0965900802
335 mm 460 mm 52 mm 4
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
Inhalt:


  • Flachfeile L x B: 200 x 5 mm

  • Rundfeile L x B: 200 x 8 mm

  • Vierkantfeile L x B: 200 x 8 mm

  • Dreikantfeile L x B: 200 x 14 mm

  • Halbrundfeile L x B: 200 x 6,7 mm

  • Dichtungsschaber L x B: 150 x 25 mm

  • Flachschaber L x B: 200 x 20 mm

  • 3-kt.-Hohlschaber L x B: 200 x 8 mm

  • 3-kt.-Löffelschaber L x B: 200 x 8 mm
Hinweis

Nicht geeignet für Fahrzeugeinrichtungen ORSYmobil Schubladenhöhe 48 mm