Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Federringe-, Scheiben- und Muttern Sortiment 2.400-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lieferumfang:
- Sechskantmuttern ISO 4032 Festigkeitsklasse 8
- Scheiben ISO 7089 in 200HV
- Scheiben ISO 7093 in 200HV
- Federring DIN 127
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!