Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Federklappdübel Typ W-FKW mit Zentrierstopfen
Bundhülse aus Polyamid und 6-kant Mutter M10, Stahl verzinkt. Speziell für Sanitärbefestigungen an Hohlwänden, geeignet für unterschiedliche Plattenstärken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Der Federklappdübel spreizt durch die Federkraft selbständig in jeder Lage auf
- Federklappdübel benötigen konstruktionsbedingt geringere Hohlraumtiefen als Kippdübel
- Komplett vormontiert
- Durch Mitdrehsicherung (Krallen) kein Durchdrehen bei der Montage
- Hohe Haltewerte durch Lasteinleitung auf große Untergrundfläche
Für die Befestigung von Waschtischen, Hänge-WC, Boilern, Urinalen, Tragekonstruktionen etc. an Hohlwänden, Versorgungsschächten. Der Zentrierstopfen dient zum Auffüllen des Bohrlochs und zum Zentrieren der Gewindestange.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!