Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Feder-Türschließer Typ A
Lässt sich leicht und nahezu an jeder Tür anbauen, sorgt für ein sanftes Schließen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Federkraft wird über einen Federarm auf die Tür übertragen, welcher auf einer Rolle gleitet
- Durch Hochklappen des Schließarmes, kann die Tür normal (ohne Schließfunktion) verwendet werden
Die Feder - Türschließer sind für den Innenbereich geeignet.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für Zimmertüren, Wohnungseingangstüren, Rundbogentüren, Kellertüren, Nebeneingangstüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!