Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fasskarre mit 2 Stützrädern
Fasskarre mit 2 Stützrädern - 1
Fasskarre mit 2 Stützrädern - 2
Fasskarre mit 2 Stützrädern - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fasskarre mit 2 Stützrädern

Für den sicheren Transport von Fässern, mit Hilfe der beiden Stützräder auf bis zu 240 mm Höhe.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Fest verschweißte Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Rechteckrohr

  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände

  • Fassrandgreifer am Mittelholm stufenlos höhenverstellbar

  • Stützräder mit Vollgummibereifung Ø 200 mm
Anwendungsgebiet