Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fassadenschraube mit Kopflackierung W-FS
Für die Verwendung von optisch ansprechenden Verschraubungen in Kombination von Fassadenbekleidungen auf Holzunterkonstruktion
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Bei Industrieatmosphäre und in Meeresnähe Edelstahl A4 verwenden.
Weitere Farben auf Anfrage (≥ 5.000 Stück), Lieferzeit beachten!
Für die Befestigung von Fassadenbekleidungen auf Holzunterkonstruktion (z. B. Trespa, Eternit). DIN 1052 beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!