Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ BZ
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 1
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 2
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 3
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ BZ

Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert und Dichtscheibe. Für Befestigungen von Stahl- und Aluminiumprofilen auf Stahl- und Aluminiumunterkonstruktionen ≥ 1,25 mm

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff Dichtscheibe: Stahl
  • Oberfläche Dichtscheibe: Verzinkt
  • Werkstoff Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Sechskant
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • Spitzenform: Zapfen
  • Untergrund: Stahl, Aluminium
  • Nenndurchmesser: 6,3 mm
  • Außendurchmesser Dichtscheibe: 16 mm
  • Scheibendicke: 3 mm
  • Kopfhöhe: 4,5 mm
  • Außenantrieb: SW3/8
  • Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.: 2 mm
  • Zulassung: ETA-10/0184

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
020063 100
100 mm 69 mm Stahl Verzinkt
150 St.
020063 150
150 mm 69 mm Stahl Verzinkt
150 St.
020063 115
115 mm 69 mm Stahl Verzinkt
150 St.
020063 19
19 mm 16 mm Stahl Verzinkt
500 St.
020063 25
25 mm 22 mm Stahl Verzinkt
500 St.
020063 32
32 mm 29 mm Stahl Verzinkt
500 St.
020063 45
45 mm 42 mm Stahl Verzinkt
300 St.
020063 38
38 mm 35 mm Stahl Verzinkt
500 St.
020063 50
50 mm 47 mm Stahl Verzinkt
300 St.
020063 64
64 mm 61 mm Stahl Verzinkt
300 St.
020063 75
75 mm 69 mm Stahl Verzinkt
300 St.
020063 90
90 mm 69 mm Stahl Verzinkt
150 St.
020063 130
130 mm 69 mm Stahl Verzinkt
150 St.
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
Die Dichtscheibe besteht aus einem verzinkten Metallrücken aus Stahl mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl

  • Alu / Stahl

  • Alu / Alu

im trockenen Innenbereich

Hinweis

Verzinkte Fassadenschrauben aus Stahl sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ ,unbedingt zu beachten.