Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ BZ
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 1
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 2
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 3
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ BZ

Edelstahl A2 mit zusätzlicher Verzinkung und Gleitbeschichtung. Für Befestigungen von Stahl-, Aluminiumprofilen und Sandwichelementen auf Stahl- und Aluminiumunterkonstruktionen ≥ 1,25 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 38 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sichereres Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen



Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl

  • Alu / Stahl

  • Alu / Alu


Zusätzlich nach ETA-13/0210 für Sandwichbefestigung ab einer Länge ≥ 50 mm auf Stahlunterkonstruktionen