Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ A
Stahl und verzinkt blau passiviert mit Dichtscheibe. Überwiegende Befestigung in Holz sowie in Stahlunterkonstruktion < 2 mm und Aluminiumunterkonstruktion < 3 mm im nicht zugelassenen Bereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Dichtscheibe besteht aus einem verzinkten Metallrücken aus Stahl mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!