Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ A
Edelstahl A2 mit zusätzlicher Verzinkung und Gleitbeschichtung. Für Befestigungen von Stahl-, und Aluminiumprofilen sowie Sandwicheelemente in Holz sowie in Stahl und Aluminium < 2 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sicherers Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl
- Stahl / Holz
- Alu / Stahl
- Alu / Alu
- Alu / Holz
Zusätzlich nach ETA-13/0210 für Sandwichbefestigung ab einer Länge ≥ 90 mm in Holzunterkonstruktionen
Bei der Befestigung von Sandwichelementen auf Holzunterkonstruktionen ist bei der Auswahl der Befestigerlänge (Einschraubtiefe) die Statische Berechnung und die Zulassung unbedingt zu beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!