Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fassadenbaubohrer WN Typ RN
Montagebohrer für Arbeiten in der Tiefe, Spitzenwinkel 118°
- Spannutlänge: 30 mm
- Schneidstoff: HSS
- Typbezeichnung: RN
- Oberfläche: Vaporisiert
- Sonstige Norm: Werksnorm
- Spitzenwinkel: 120 Grad
- Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl
- Geeignet für Festigkeit max.: 1000 N/mm²
- Standzeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
- Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
- Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
- Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
- Bohrverhalten (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
- Vielseitigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
- Der stabile Spiralbohrer in kurzer Ausführung sorgt für ein punktgenaues Bohren
- Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar
- Bohrer-/Werkstoff Zuordnungen siehe Übersichtstabellen
Für Stahl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!