Fassadenbahn WÜTOP® Thermo Fassade 2SK
Fassadenbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Fassade 2SK - 1
Fassadenbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Fassade 2SK - 2
Fassadenbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Fassade 2SK - 3
Fassadenbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Fassade 2SK - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbahn WÜTOP® Thermo Fassade 2SK

Mit Selbstkleberand für wind- und regenwasserdichte Fassadenkonstruktionen. Die UV-stabilisierte Fassadenbahn ist für alle hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit geschlossener und offener Bekleidung mit offenem Fugenanteil von max. 40 % der Fassadenfläche und lichter Fugenweite bis 50 mm geeignet.

  • Flächengewicht pro m²: 220 g
  • Rollenlänge: 50 m
  • Rollenbreite: 1,5 m
  • Fläche: 75 m²
  • Anzahl Rollen pro Palette: 20 STK
  • Werkstoff: Polyester-Vlies
  • Dicke: 0,5 mm
  • Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit: 4 Wochen
  • UV-Beständigkeit: UV-stabilisiert
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 80 °C
  • Farbe: Schwarz
  • Baustoffklasse / Bedingung: E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung: 0,1 m / nach DIN EN 12572 C
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 200 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 200 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 265 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 315 N
  • Dehnfähigkeit / Bedingung: 55 % / nach DIN EN 12311-1

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Flächengewicht pro m² Rollenlänge Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0681001060
Mit Selbstklebestreifen 220 g 50 m 1,5 m
75 m2
0681001061
Ohne Selbstklebestreifen 220 g 50 m 1,5 m
75 m2
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
  • Wind- und regenwasserdicht

  • Schutz der Dämmung vor Schlagregen und Flugschnee

  • Normal entflammbar

  • Hohe Diffusionsoffenheit

  • Hohe UV-Beständigkeit

  • Fugenanteil an der Fassadenfläche bis 40%

  • Lichte Fugenweite bis 50 mm

  • Schnelle und effiziente Verarbeitung

  • Schwarze Oberfläche

  • Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +50 °C
Hinweis
  • Für die Verarbeitung sind die geltenden Normen, Fachregeln und die Verarbeitungshinweise zu beachten.

  • Bei Montage ist die DIN 18516-1 und die DIN 1055 Teil 1-4 einzuhalten

DIN EN 13859-2