Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fassadenbahn Stamisol Safe One
Fassadenbahn Stamisol Safe One - 1 Fassadenbahn Stamisol Safe One - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/fFiHIUnb9tE

Fassadenbahn Stamisol Safe One - 1
Fassadenbahn Stamisol Safe One - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbahn Stamisol Safe One

Nicht brennbare Fassadenbahn in Schwarz, für den Einsatz an Fassaden mit gestalterischen Fugen bis zu einem offenen Fugenanteil von 50% und einer Fugenweite von 50 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Nicht brennbare Fassadenbahn Euroklasse A2-s1, d0

  • Ausgesprochen resistent gegenüber UV-Strahlen, Wärme und Feuchtigkeit

  • Schützt die Wand dauerhaft vor Wasser und Wind

  • Atmungsaktiv, vermeidet die Risiken der Kondensation und begünstigt den Einsatz einer Wärmedämmung

  • Verleiht durchbrochenen Fassadenbekleidungen mehr Kontrast und Tiefe
Hinweis

Stamisol Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol Safe One-System kombiniert werden!


Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.

Anwendungsgebiet

10 Jahre Stamisol Garantie