Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fassadenbahn STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE
Fassadenbahn STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE - 1
Fassadenbahn STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE - 2
Fassadenbahn STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbahn STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE

Schwarze Membran für den Einsatz an geschlossenen oder geöffneten Fassaden bis zu 30mm Fugenweite und einem Öffnungsanteil von bis zu 30%

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Ausgesprochen resistent gegenüber UV-Strahlen, Wärme und Feuchtigkeit

  • Schützt die Wand dauerhaft vor Wasser und Wind

  • Atmungsaktiv, vermeidet die Risiken der Kondensation und begünstigt den Einsatz einer Wärmedämmung

  • Brandschutzklasse nach EN 13501-1 B-s1, d0
Hinweis

Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!


Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.