Fassadenbahn STAMISOL COLOR
Fassadenbahn STAMISOL COLOR - 1
Fassadenbahn STAMISOL COLOR - 2
Fassadenbahn STAMISOL COLOR - 3
Fassadenbahn STAMISOL COLOR - 4
Fassadenbahn STAMISOL COLOR - 5
Fassadenbahn STAMISOL COLOR - 6
Fassadenbahn STAMISOL COLOR - 7
Fassadenbahn STAMISOL COLOR - 8
Fassadenbahn STAMISOL COLOR - 9

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbahn STAMISOL COLOR

Fassadenbahn in unterschiedlichen Farben zum ästhetischen Abdichten von unterbrochenen Fassaden bis zu einem offenen Fugenanteil von 70% und einer lichten Fugenweite von 10 cm.

  • Ausführung: Ohne Selbstklebestreifen
  • Rollenlänge: 26 m
  • Rollenbreite: 2,5 m
  • Fläche: 65 m²
  • Anzahl Rollen pro Palette: 25 STK
  • Werkstoff: Polyester-Vlies
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 100 °C
  • Dicke: 0,8 mm
  • Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit: 24 Monate
  • UV-Beständigkeit: Dauerhaft
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 280 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 280 N
  • Dehnfähigkeit / Bedingung: 32 % / nach DIN EN 12311-1

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Flächengewicht pro m² Farbe Baustoffklasse / Bedingung Wasserdampfdi... Anzahl VE
Preis/VE
0681001180
445 g Schwarzgrau RAL 7021 E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 0,05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001181
445 g Reinweiß RAL 9010 E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 0,05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001182
445 g Hellgrau E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 0,05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001190
445 g Graualuminium RAL 9007 E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 0,05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001191
445 g Bräunlich E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 0,05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001192
445 g Neongrün E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 0,05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001194
445 g Verkehrsrot RAL 3020 E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 0,05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001195
445 g Verkehrsorange RAL 2009 E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 0,05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001179
800 g Schwarzgrau RAL 7021 B-s2, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501 0,12 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001186
800 g Hellgrau B-s2, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501 0,12 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
0681001188
800 g Neongrün B-s2, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501 0,12 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
0681001189
800 g Verkehrsorange RAL 2009 B-s2, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501 0,12 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
0681001196
800 g Verkehrsrot RAL 3020 B-s2, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501 0,12 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
0681001198
800 g Graualuminium RAL 9007 B-s2, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501 0,12 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
0681001197
800 g Bräunlich B-s2, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501 0,12 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
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
Robust und beständig


  • Dauerhafte Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Wärme und Feuchtigkeit

  • Schlagregenfest und atmungsaktiv

  • Mechanische Beständigkeit und Flächenstabilität bei starkem Windeinfluss


Ästhetischer Mehrwert


  • Lässt sich harmonisch mit durchbrochenen Fassadenverkleidungen kombinieren

  • Verleiht der Fassade Tiefe und Kontrast und bietet einen großen Platz für kreative Gestaltung


Effiziente Wärmedämmung


  • Verbessert den Komfort und die Energiebilanz des Gebäudes durch eine Isolation von außen

  • Schützt den Dämmstoff vor Eindringen von Wasser und Wind

  • Vermeidung von Kondensierungsrisiken
Hinweis

Die Ausführung muss den "Anerkannten Regeln der Technik" entsprechen.


Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden.