Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fine Line Tape PVC
Fine Line Tape PVC - 1
Fine Line Tape PVC - 2
Fine Line Tape PVC - 3
Fine Line Tape PVC - 4
Fine Line Tape PVC - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fine Line Tape PVC

Hochtemperaturbeständiges, dünnes Klebeband für präzises Abdecken bei Mehrfarben- und Designlackierungen mit ausgezeichneter Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Ideal für scharfe und saubere Kanten


  • Perfekt für Konturen Universell für Kurven und gerade Linien verwendbar, ohne Rückdehnung

  • Flach aufliegend für exakte Lackkanten – kein Knittern Bietet eine hervorragende Farblinientrennung

  • Bleibt so lange wie nötig an Ort und Stelle

  • Bildet beim Ziehen keine Wellen

  • Hinterlässt beim Entfernen keine Rückstände - kein Lackkantenaufbau

  • Für lösemittelbasierende und wasserbasierende Lacke geeignet


Temperaturbeständig bis 150°C, für mindestens eine Stunde


  • Für mehrmaligen Ofendurchlauf geeignet


Ausgezeichneter Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen


  • Die ausgezeichnete Haftqualität ermöglicht das Abdecken von Metall, Kunststoff und Gummi


Beständig gegenüber den meisten Lösemitteln und Feuchtigkeit



Silikonfrei

Hinweis

Ideale Verarbeitungstemperatur ca. +15 °C bis 30 °C. Nicht für den Aussenbereich empfohlen.