Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Falttürbeschlag ohne Schließautomatik WingLine S
Ohne untere Führung speziell für kleinere Fronten bis zu einer Höhe von max. 1000 mm konzipiert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38926376.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/537028532.jpg)
Ausführungen
- Mit dem Falttürbeschlag lässt sich problemlos ein herkömmlicher Drehtürenschrank in einen Falttürschrank upgraden
- Durch die optionale Push-to-move-Einheit lassen sich grifflose Fronten realisieren, welche durch leichten Druck selbstständig Öffnen
- Zum Schließen der Tür wird diese manuell wieder in Ihre Schließposition geführt
- Gedämpftes Öffnen von grifflosen Fronten Noch mehr Komfort für WingLine S mit Push-to move-Einheit
- Scharniere der Führungsteile ohne Schließautomatik
- In 3 verschiedenen Farbvarianten lieferbar für die optimale Integration in das Schrankdesign
- Durch intelligentes Montagezubehör ist eine 1-Personen-Montage möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Garderoben-, Kleiderschränke
Zum Einlassen, Anschrauben an den Türflügel.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!