Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Falttürbeschlag mit Schließautomatik WingLine S
Falttürbeschlag mit Schließautomatik WingLine S - 1
Falttürbeschlag mit Schließautomatik WingLine S - 2
Falttürbeschlag mit Schließautomatik WingLine S - 3
Falttürbeschlag mit Schließautomatik WingLine S - 4
Falttürbeschlag mit Schließautomatik WingLine S - 5
Falttürbeschlag mit Schließautomatik WingLine S - 6
Falttürbeschlag mit Schließautomatik WingLine S - 7
Falttürbeschlag mit Schließautomatik WingLine S - 8
Falttürbeschlag mit Schließautomatik WingLine S - 9
Falttürbeschlag mit Schließautomatik WingLine S - 10
Falttürbeschlag mit Schließautomatik WingLine S - 11
Falttürbeschlag mit Schließautomatik WingLine S - 12
Falttürbeschlag mit Schließautomatik WingLine S - 13
Falttürbeschlag mit Schließautomatik WingLine S - 14

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Falttürbeschlag mit Schließautomatik WingLine S

Ohne untere Führung speziell für kleinere Fronten bis zu einer Höhe von max. 1000 mm konzipiert

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mit dem Falttürbeschlag lässt sich problemlos ein herkömmlicher Drehtürenschrank in einen Falttürschrank upgraden

  • Durch die optionale Pull-to-move-Silent Einheit öffnen sich die Türen selbstständig (ab Öffnungswinkel 35°) und schließen gedämpft

  • Gedämpftes Öffnen, leises Schließen Noch mehr Komfort für WingLine S mit Pull-to move-Einheit

  • Scharniere der Führungsteile mit Schließautomatik

  • In 3 verschiedenen Farbvarianten lieferbar für die optimale Integration in das Schrankdesign

  • Durch intelligentes Montagezubehör ist eine 1-Personen-Montage möglich
Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!