Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Falttürbeschlag ohne untere Führung mit Schließautomatik WingLine L
Der Falttürbeschlag für große Türen ermöglicht einen perfekten Zugriff auf bis zu 6 m² Schrankinhalt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Der WingLine L ist ohne untere Führung bis Türhöhe von 1.700 mm einsetzbar
- Durch die optionale Pull-to-move-Silent Einheit öffnen sich die Türen selbstständig (ab Öffnungswinkel 35°) und schließen gedämpft
- Perfekter Überblick und Zugriff auf 6 m² Schrankinhalt
- Gedämpftes Öffnen, leises Schließen Noch mehr Komfort für WingLine L mit Pull-to move-Einheit
- Optimale Raumausnutzung Minimaler Türeinsprung und sicheres Halten in der Offenstellung
- Kein störendes Profil auf dem Unterboden
- WingLine L eignet sich für alle gängigen Türflügelformate
- Effiziente 1-Personen-Montage
- Scharniere der Führungsteile mit Schließautomatik
- In 3 verschiedenen Farbvarianten lieferbar für die optimale Integration in das Schrankdesign
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Zum Einlassen, Anschrauben an den Türflügel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!