Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L
Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L - 1
Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L - 2
Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L - 3
Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L - 4
Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L - 5
Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L - 6
Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L - 7
Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L - 8
Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L - 9
Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L - 10
Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L - 11
Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L - 12
Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L - 13
Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L - 14
Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L - 15
Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L - 16
Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L - 17
Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L - 18
Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L - 19

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Falttürbeschlag mit unterer Führung mit Schliessautomatik WingLine L

Der Falttürbeschlag für große Türen ermöglicht einen perfekten Zugriff auf bis zu 6 m² Schrankinhalt

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Der WingLine L ist mit unterer Führung bis Türhöhe von 2400 mm einsetzbar

  • Durch die optionale Pull-to-move-Silent Einheit öffnen sich die Türen selbstständig (ab Öffnungswinkel 35°) und schließen gedämpft

  • Perfekter Überblick und Zugriff auf 6 m² Schrankinhalt

  • Gedämpftes Öffnen, leises Schließen Noch mehr Komfort für WingLine L mit Pull-to move-Einheit

  • Optimale Raumausnutzung Minimaler Türeinsprung und sicheres Halten in der Offenstellung

  • Kein störendes Profil auf dem Unterboden

  • WingLine L eignet sich für alle gängigen Türflügelformate

  • Einfach und wirtschaftlich: Effiziente 1-Personen-Montage

  • Scharniere der Führungsteile mit Schließautomatik

  • In 3 verschiedenen Farbvarianten lieferbar für die optimale Integration in das Schrankdesign

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!