Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Faltmaske FMH 4000 V FFP3 NR D mit Ventil
Faltmaske FMH 4000 V FFP3 NR D mit Ventil - 1 Faltmaske FMH 4000 V FFP3 NR D mit Ventil - 2 Faltmaske FMH 4000 V FFP3 NR D mit Ventil - 3 Faltmaske FMH 4000 V FFP3 NR D mit Ventil - 4 Faltmaske FMH 4000 V FFP3 NR D mit Ventil - 5 Faltmaske FMH 4000 V FFP3 NR D mit Ventil - 6 Faltmaske FMH 4000 V FFP3 NR D mit Ventil - 7
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/VuLIxTtaz7M

Faltmaske FMH 4000 V FFP3 NR D mit Ventil - 1
Faltmaske FMH 4000 V FFP3 NR D mit Ventil - 2
Faltmaske FMH 4000 V FFP3 NR D mit Ventil - 3
Faltmaske FMH 4000 V FFP3 NR D mit Ventil - 4
Faltmaske FMH 4000 V FFP3 NR D mit Ventil - 5
Faltmaske FMH 4000 V FFP3 NR D mit Ventil - 6
Faltmaske FMH 4000 V FFP3 NR D mit Ventil - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Faltmaske FMH 4000 V FFP3 NR D mit Ventil

Leistungsstarke FFP3-Einwegmaske mit herausragendem Tragekomfort und optimalem Sitz
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
  • Angenehmer Tragekomfort auch für Brillenträger durch weiche Materialien und spezieller Form, bei der der Luftstrom beim Ausatmen nach unten abgeleitet wird

  • Verringerung des Ausatemwiderstandes und leichteres Entweichen von Feuchtigkeit und Wärme dank dem Komfort-Ausatemventil

  • Kennzeichnung der Filterklasse auf der Maske zur besseren Erkennung

  • Perfekter Schutz durch optimalen Sitz am Gesicht

  • Bessere Fixierung durch in das Filtermaterial eingelassener Nasenbügel

  • Durchgeschlauftes elastisches Kopfband

  • Gute Kombinierbarkeit mit Würth Schutzbrillen für perfekten Schutz