Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20
Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20 - 1
Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20 - 2
Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20 - 3
Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20 - 4
Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20 - 5
Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20 - 6
Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20 - 7
Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20 - 8
Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20 - 9
Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20 - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20

Mit integrierter und einstellbarer Dämpfung

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
  • Perfektes Design für Küchen-, Wohn- und Büromöbel

  • Sicheres Halten der Klappe in jeder Position ab 45°

  • Korpus ist überbaufähig

  • Wartungsfrei

  • Für unterschiedlichste Klappen-Materialien und -gewichte, wie z. B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen

  • Komfortables Öffnen und Schließen schwerer Klappen durch Federkraftunterstützung

  • Öffnungsbegrenzung einstellbar bis 90°

  • Vormontierte Euroschrauben zur Befestigung des Beschlages an der Seitenwand


Klappenspektrum:


  • Breite: 400–1200 mm

  • Höhe: 520–900 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!