Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Fallschutz Set W1001 3-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fallschutz Set W1001 3-teilig

Komplettset bestehend aus Auffanggurt, mitlaufendem Auffanggerät mit 15 m Seil und Rucksack
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
  • Geprüft und zugelassen bis 140 kg
Hinweis
  • Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, müssen diese mittels eines Karabiners verbunden werden.

  • Wenn beim Auffanggurt Brustschlaufen als Anschlagpunkt verwendet werden, müssen beide Schlaufen mit dem Karabiner des Verbindungsmittels verbunden werden.

  • Bei Verwendung von Fallschutzgurt und Verbindungsmittel ist das Benutzergewicht des Verbindungsmittels ausschlaggebend.