Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fallrohr-Ersatzfolie
Schützt Hausfassaden vor Verschmutzungen und Bauschäden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sicherer Schutz der Fassade
- Kostengünstiger als Kunststoffrohre
- Fallrohr-Ersatz kann für alle Ablaufrohre bis 150 mm Durchmesser eingesetzt werden
Einfache Handhabung
- Schnell und einfach zu Montieren und zu Entfernen
- Praktische Abrollbox erleichtert die Verarbeitung
Fallrohr-Ersatz wird verwendet, wenn das Ablaufrohr vorübergehend entfernt wird, z.B. bei Maler- oder Spenglerarbeiten. Das Regenwasser fließt dann nicht an der Fassade entlang, sondern durch den Folienschlauch.
Die Abrollbox wird auf den Boden gestellt und der Fallrohr-Ersatz nach oben bis zum Ablaufstutzen gezogen. Der Fallrohr-Ersatz wird mit Hilfe von Kabelbindern oder Klebebändern am Ablaufstutzen fixiert. Zusätzlich empfiehlt sich eine Befestigung in der Mitte und am unteren Ende.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!