Fahrzeugreiniger AutoshamTWO

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fahrzeugreiniger AutoshamTWO

Fahrzeugreiniger mit Doppeleffekt: Waschen und Wachsen in einem Arbeitsgang

  • Inhalt: 1 l
  • Produktgewicht (per Stück): 1066,250 g
  • Gebinde: Kanister
  • Chemische Basis: Wässriger Tensidreiniger mit Pflegekomponenten
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Milchig
  • Dichte / Bedingung: 1 g/cm³ / bei 20°C
  • Mischungsverhältnis: 25 ml für 10 L Wasser
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / bei 20°C
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Phosphatfrei: Ja
  • Biologisch abbaubar: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Produktgewicht (per Stück) Gebinde Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
08930100
1 l 1066,250 g Kanister Wässriger Tensidreiniger mit Pflegekomponenten
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hohe Reinigungsleistung


Entfernt Verschmutzungen jeder Art auf Fahrzeuglacken, Chrom, Kunststoffen, Gummi, usw.



Bildet eine Schutzschicht


  • Wasser perlt einfach ab

  • Erleichtert das Abledern


Schnelltrennend nach Ö-Norm Test B 5105


Ölige, fettige Verschmutzungen werden nicht emulgiert sondern unterwandert und abgelöst. Dadurch kann das entstehende Abwasser über Leichtölabscheider abgetrennt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.