Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fahrzeugreiniger Aktiv-Schaum extra stark
Truck-Shampoo mit verstärkter Reinigungskraft für mittlere bis starke Verschmutzungen
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
Bei regelmäßiger Anwendung entfällt zeitintensives Bürsten nahezu bis zu 50 % Zeitersparnis pro Waschgang
Hohe Reinigungswirkung
- Tiefenwirksam
- Einmaliges Auftragen genügt
Silikatfrei
Keine Streifenbildung nach dem Waschen
Abscheiderfreundlich nach Ö-Norm B5105
Keine Abwasserprobleme
Leergebinde über DSD entsorgbar
Nicht auf heißen Oberflächen oder im direkten Sonnenlicht auftragen!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Konzentrat zur regelmäßigen, großflächigen Reinigung von Karosserie, Plane, Chassis und Motor bei Nutzfahrzeugen, Bussen und PKWs.
Je nach Verschmutzung Aktiv-Schaum Extra stark mit Hilfe des Schaumgerätes oder der Schaumkanone (empfohlene Verdünnung: 2–4 %) gleichmäßig aus etwa einem Meter Abstand von unten nach oben auf das Fahrzeug aufsprühen und maximal 5 Minuten einwirken lassen. Achtung, nicht antrocknen lassen. Danach Fahrzeug unter Einsatz eines Hochdruckreinigers und von reichlich kaltem Wasser in einem Lanzenabstand von 15–20 cm von unten nach oben arbeitend gründlich abspülen (ansonsten besteht die Gefahr von Bildung eines Kalkfilms auf der Oberfläche).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!