Fahrzeugreiniger Aktiv-Clean

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fahrzeugreiniger Aktiv-Clean

Intensiv-Schaumreiniger für den kompletten Fahrzeuginnenraum

  • Inhalt: 500 ml
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Geruch/Duft: Fruchtig
  • Farbe: Farblos
  • Chemische Basis: Wasser, Seife und Glykole
  • pH-Wert: 7,7
  • Flammpunkt min.: 0 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Biologisch abbaubar: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893472
500 ml Aerosoldose Fruchtig Farblos
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Mikrofeiner Aktivschaum (Vakuumwirkung)


  • Schaum bleibt auf der Oberfläche stehen und zieht den Schmutz aktiv durch das Zerplatzen der Schaumbläschen heraus

  • Hervorragende Schmutzlösekraft

  • Kein Durchnässen von Polstern und dadurch Vermeidung langer Trocknungszeiten


Materialschonend für sämtliche Oberflächen im Fahrzeuginnenraum geeignet. Die Sollbruchstellen der Airbags werden nicht beeinflusst.



20-fache Ergiebigkeit


  • 500 ml Aktiv-Clean entspricht der Ergiebigkeit von ca. 10 Liter flüssigem Reinigungsprodukt

  • Kostensparend


Schnelltrennend im Abwasser gemäß Ö-Norm Test B 5105



Biologische Abbaubarkeit > 95 %

Hinweis

Produkt vor Frost schützen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.