Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fahrzeugklimareiniger EVAPO® Fresh
Schnell wirksamer Geruchsabsorber für die Anwendung im EVAPO® mat-System.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zuverlässige Geruchsbeseitigung
- Schwer zugängliche Stellen werden durch den Wirkstoffnebel optimal erreicht
- Hinterlässt keine Spuren auf Scheiben und Interieur
- 100 ml ausreichend für eine Anwendung
- Verbreitet einen angenehmen, frischen Citrus-Duft
EVAPO®fresh darf nur in Verbindung mit EVAPO®mat verarbeitet werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Neutralisiert und beseitigt wirkungsvoll unangenehmen Zigaretten-, Tier-, Schweiß- und Modergeruch im Fahrzeuginnenraum, in der Fahrerkabine und im geschlossenen Raum.
Siehe Handbuch EVAPO®mat.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!