Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fahrzeugklimareiniger EVAPO® Clean
Hygienisches Reinigungsmittel für Fahrzeugklimaanlagen mittels Ultraschallvernebelungsgerät (EVAPOmat®)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Beseitigt und verhindert wirkungsvoll die Entstehung von störenden Gerüchen und allergischen Reaktionen, die durch Bakterien und Pilze verursacht werden.
Dauerhaft geruchsfreie Klimaanlage nur bei vorbeugender und regelmäßiger Anwendung möglich (min. 1 - 2 mal jährlich). EVAPO Clean darf nur in Verbindung mit EVAPO®mat, verarbeitet werden.Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Biozidprodukt, Registriernummer N-85883
Zur vorbeugenden, zuverlässigen Geruchseliminierung von Fahrzeugklimaanlagen in PKW, LKW und Kleintransportern. Schnelle und einfache Anwendung für Pkw, Lkw und Landmaschinen.
Siehe Handbuch EVAPO®mat.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!