Bodenplatte mit integrierten Zurrschienen
Bodenplatte mit integrierten Zurrschienen - 1
Bodenplatte mit integrierten Zurrschienen - 2
Bodenplatte mit integrierten Zurrschienen - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenplatte mit integrierten Zurrschienen

Schnelle Ladungssicherung durch integrierte Zurrschiene

Artikelbeschreibung lesen

In 28 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Fahrzeugherst... Passend für Fahrzeugtyp Baujahr Radstand Anzahl VE
Preis/VE
0963100047
Mercedes-Benz Sprinter Kompakt A1 ab 2018 3250 mm
1 St.
0963100048
Mercedes-Benz Sprinter Standard A2 ab 2018 3665 mm
1 St.
0963100049
Mercedes-Benz Sprinter Lang A3 ab 2018 4325 mm
1 St.
0963100050
Mercedes-Benz Sprinter Extralang A4 ab 2018 4325 mm
1 St.
0963140058
Nissan, Opel, Renault NV400 L1 Frontantrieb, Movano L2 Frontantrieb, Master L1 Frontantrieb ab 2010 3182 mm
1 St.
0963140059
Nissan, Opel, Renault NV400 L2 Frontantrieb, Movano L2 Frontantrieb, Master L2 Frontantrieb ab 2010 3682 mm
1 St.
0963140060
Nissan, Opel, Renault NV400 L3 Frontantrieb, Movano L3 Frontantrieb, Master L3 Frontantrieb ab 2010 4332 mm
1 St.
0963140061
Nissan, Opel, Renault NV400 L3 Heckantrieb, Movano L3 Heckantrieb, Master L3 Heckantrieb ab 2010 3682 mm
1 St.
0963140062
Nissan, Opel, Renault NV400 L3 Heckantrieb, Movano L3 Heckantrieb, Master L3 Heckantrieb ab 2010 3682 mm
1 St.
0963140063
Nissan, Opel, Renault NV400 L4 Heckantrieb, Movano L4 Heckantrieb, Master L4 Heckantrieb ab 2010 4332 mm
1 St.
0963140064
Citroen, Fiat, Peugeot Jumper L1, Ducato L1, Boxer L1 ab 2006 3000 mm
1 St.
0963140065
Citroen, Fiat, Peugeot Jumper L2, Ducato L2, Boxer L2 ab 2006 3450 mm
1 St.
0963140066
Citroen, Fiat, Peugeot Jumper L3, Ducato L4, Boxer L3 ab 2006 4035 mm
1 St.
0963140067
Citroen, Fiat, Peugeot Jumper L4, Ducato L5, Boxer L4 ab 2006 4035 mm
1 St.
0963140071
Volkswagen T5, T6 L1, T6.1 ab 2002 3000 mm
1 St.
0963140072
Volkswagen T5, T6 L2, T6.1 lang ab 2002 3400 mm
1 St.
0963140068
Opel, Renault, Fiat, Nissan Vivaro L1, Trafic L1, Talento L1, NV300 L1 ab 2014 3098 mm
1 St.
0963140069
Opel, Renault, Fiat, Nissan Vivaro L2, Trafic L2, Talento L2, NV300 L2 ab 2014 3498 mm
1 St.
0963100051
Mercedes-Benz Vito Kompakt ab 2014 3200 mm
1 St.
0963100052
Mercedes-Benz Vito Lang ab 2014 3200 mm
1 St.
0963100053
Mercedes-Benz Vito Extralang ab 2014 3430 mm
1 St.
0963120061
Ford Custom L1 ab 2012 2933 mm
1 St.
0963120062
Ford Custom L2 ab 2012 3300 mm
1 St.
0963120063
Ford Transit L2 Frontantrieb ab 2014 3300 mm
1 St.
0963120064
Ford Transit L2 Heckantrieb ab 2014 3300 mm
1 St.
0963120065
Ford Transit L3 Frontantrieb ab 2014 3750 mm
1 St.
0963120066
Ford Transit L3 Heckantrieb ab 2014 3750 mm
1 St.
0963110055
Volkswagen, MAN Crafter Mittellang, TGE Mittellang ab 2017 3640 mm
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
Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst



Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Zurrschiene aus eloxiertem Aluminium



Kompatibel mit Automotiv-Fittingen und Spannstangen



PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft



Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten



Durchgehend aus Buchen-Hartholzfurniere


Stärke 10 mm



Oberfläche


Oberseite lichtbeständige Kunstharzfilmbeschichtung in anthrazit



Verleimung


Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1



Gleitreibbeiwerte


0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung)


0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit)



Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für übergangslose Verbindungen