Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fahrzeug-Innenraumschoner-Set 5-teilig
Für den Fahrzeuginnenraum
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einfache Handhabung
- Alle notwendigen Schoner befinden sich staubgeschützt in einem Polybeutel
- Einfaches disponieren, da nur ein Artikel; spart Lagerraum und Spendersysteme
- Passend für die meisten Pkw-Innenräume
- Unterstützt die Monteure die geforderten Qualitätsstandards einzuhalten
Sitzschoner
Optimale Materialstärke für hohe Reißfestigkeit und Dehnfähigkeit durch Folienstärke von 0,015 mm
Kombi-Fußmatte
- Kombination aus saugfähigem Papier und beschichteter Unterseite blockt Durchweichen
- Schutz gegen Öl, Schmutz und Wasser
Lenkrad-, Schalthebel- und Bremshebel-Schoner
- Besonders guter Sitz durch eingenähte Gummizüge
- Schützt die Bedienelemente vor Verschmutzung
- Lenkradschoner für Lenkräder von Ø 350–400 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!