Fahrzeug-Innenraumschutz-Set 5-teilig
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fahrzeug-Innenraumschutz-Set 5-teilig
Für den Fahrzeuginnenraum bestehend aus Sitzschoner, Fußmatte, Lenkrad-, Schalthebel- und Handbremsen-Schutzfolie
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
Einfache Handhabung
- Alle notwendigen Schoner befinden sich auf einem Abriss
- Einfaches Disponieren, da nur ein Artikel; spart Lagerraum und Spendersysteme
- Passend für die meisten Pkw-Innenräume
- Unterstützt die Monteure, die geforderten Qualitätsstandards einzuhalten
- Alle Schoner befinden sich staubgeschützt im Spenderkarton (L x B x H mm: 720 x 170 x 170)
Sitzschoner und Fußmatte
- Perfekter Sitz und Anhaftung durch rutschfeste Unterseite
- Schutz gegen Öl, Schmutz und Wasser
Lenkrad-, Schalthebel- und Handbremsen-Schutzfolie
- Die Mehrschichtfolie ist besonders rutschfest und anhaftend
- Hochdehnbare Folie, passt sich elastisch den Formen an
- Transparentes Material dient zur Erkennung von Symbolen
- Schützt die Bedienelemente vor Verschmutzung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!