Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fahrzeug-Innenraumschutz-Set 5-teilig
Fahrzeug-Innenraumschutz-Set 5-teilig - 1
Fahrzeug-Innenraumschutz-Set 5-teilig - 2
Fahrzeug-Innenraumschutz-Set 5-teilig - 3
Fahrzeug-Innenraumschutz-Set 5-teilig - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fahrzeug-Innenraumschutz-Set 5-teilig

Für den Fahrzeuginnenraum bestehend aus Sitzschoner, Fußmatte, Lenkrad-, Schalthebel- und Handbremsen-Schutzfolie
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
Einfache Handhabung


  • Alle notwendigen Schoner befinden sich auf einem Abriss

  • Einfaches Disponieren, da nur ein Artikel; spart Lagerraum und Spendersysteme

  • Passend für die meisten Pkw-Innenräume

  • Unterstützt die Monteure, die geforderten Qualitätsstandards einzuhalten

  • Alle Schoner befinden sich staubgeschützt im Spenderkarton (L x B x H mm: 720 x 170 x 170)


Sitzschoner und Fußmatte


  • Perfekter Sitz und Anhaftung durch rutschfeste Unterseite

  • Schutz gegen Öl, Schmutz und Wasser


Lenkrad-, Schalthebel- und Handbremsen-Schutzfolie


  • Die Mehrschichtfolie ist besonders rutschfest und anhaftend

  • Hochdehnbare Folie, passt sich elastisch den Formen an

  • Transparentes Material dient zur Erkennung von Symbolen

  • Schützt die Bedienelemente vor Verschmutzung